Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS G120D CU240D-2 PN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-40195031
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35440FB211FA0
EAN/GTIN:
     4042948661611
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET und Safety integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB-Schnittstelle SD/MMC-Karten-Schnittstelle HTL-Geberschnittstelle Schutzart IP65 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS CU240D-2 für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Die Regelung des Umrichters erfolgt durch die Control Unit. Neben der Regelung stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, die sich durch entsprechende Parametrierung an die jeweilige Anwendung anpassen lassen. Die Control Units CU240D-2 lösen die Control Units CU240D ab, wobei beide Ausführungen mit den Power Modulen PM250D betrieben werden können. Die Control Units stehen in unterschiedlicher Ausführung zur Verfügung und zwar in CU240D-2 DP, CU240D-2 DP-F, CU240D-2 PN, CU240D-2 PN-F, CU240D-2 PN-F PP (Push Pull: alternative Anschlusstechnik der DC-24-V-Versorgungsspannung und der PN-Kommunikation) und CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic). In den Standardvarianten der CU240D-2 Serie (CU240D-2 DP und CU240D-2 PN) ist die Sicherheitsfunktion Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off STO) bereits integriert. Diese kann sowohl über PROFIsafe als auch über den sicheren Eingang aktiviert werden. Der fehlersichere Umrichter SINAMICS G120D bietet mit den Fail-safe-Varianten der CU240D-2 Serie (CU240D-2 DP-F xx und CU240D-2 PN-F xx) fünf Sicherheitsfunktionen. Und zwar das sicher abgeschaltete Moment (STO) zum Schutz gegen eine aktive Bewegung des Antriebs, sicherer Stopp 1 (SS1) zur kontinuierlichen Überwachung einer sicheren Bremsrampe, eine sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) zum Schutz vor Gefahr bringenden Bewegungen bei Überschreitung einer Grenzgeschwindigkeit, einer sicheren Drehrichtung (SDI) und einer sicheren Geschwindigkeitsüberwachung (SSM). Zum Betrieb der Control Unit ist eine externe DC-24-V Energieversorgung erforderlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
153 Millimeter
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 6SL3544-0FB21-1FA0, 6SL35440FB211FA0, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebstechnik, Aufzüge, Beschleunigungsförderer, Control Unit, Control Unit CU240D-2, Förderbänder, G120D, Hallenkrane, Heber/Senker, Kettenförderer, Regalbediengeräte, Roll-/Fahrtreppen, Rollenförderer, Schiffsantriebe, Seilbahnen, Siemens, Sinamics
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,82*
€ 538,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,62*
€ 560,09*
Frei Haus
ab € 525,10*
€ 567,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,96*
€ 598,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 582,39*
€ 625,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,24*
€ 711,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,69*
€ 686,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,98*
€ 662,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,96*
€ 641,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.