Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit USB 6SL3544-0FB21-1FA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Control Unit USB 6SL3544-0FB21-1FA0
Control Unit USB 6SL3544-0FB21-1FA0
Artikel-Nr.:
     3517I-21759516
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL35440FB211FA0
EAN/GTIN:
     4042948661611
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

Control Unit USB 6SL3544-0FB21-1FA0

SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET und Safety integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB-Schnittstelle SD/MMC-Karten-Schnittstelle HTL-Geberschnittstelle Schutzart IP65 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS CU240D-2 für den dezentralen Umrichter SINAMICS G120D. Die Regelung des Umrichters erfolgt durch die Control Unit.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,59*
€ 560,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,66*
€ 561,08*
Frei Haus
ab € 524,39*
€ 568,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 580,15*
€ 626,47*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 578,87*
€ 627,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,74*
€ 662,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.