Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40197083 Herst.-Nr.: EK50ML EAN/GTIN: 4012078828673 |
| |
|
|  |  |
 | Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steürung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steürung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, Motorblockierschutz bei Fehlbedienung, ergonomisches 2K-Gehäuse im Klauke In-line-Design, Befestigungsöse für Einsatz mit Balancer oder als Fallsicherung im Außeneinsatz, sehr geringes Gewicht und hohe Geschwindigkeit für maximale Effizienz, leistungsstarke Antriebstechnik für ermüdungsfreies Arbeiten, Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige, LED-Licht zur Beleuchtung von Crimpstelle und Arbeitsbereich, automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung, manueller Rücklauf bei Bedarf durch entgegengesetze Hebelbetätigung, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Datenübertragung via optische Schnittstelle und USB-Adapter, projektbezogene Protokollierung mit Softwarepaket Klauke i-press, Lieferumfang: Kunststoffkoffer (KKEK50ML), Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V (LGML1), Presseinsatz für isol. Verbinder 0,5 - 6 mm² (IS5071). Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Trapez Presseinsatz, Trapezpresseinsatz, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, presszange klauke, dornpresszange, EK50ML, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Aderendhülsen, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Pneumatikwerkzeug, Pneumatische, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Quetschwerkzeug, Trapez-Pre, aderendhülsenzange |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 567,31* | € 606,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 569,38* | € 608,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 570,06* | € 611,41* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 590,64* | € 635,15* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 584,88* | € 637,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|