Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Kleinv.,Volta,UPV,5x12PLE,IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VU60NC Elektrische Verteilungsplatine
Hager VU60NC Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     3461-40197756
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60NC
EAN/GTIN:
     3250616615700
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinv.,Volta,UPV,5x12PLE,IP30,Tür. Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
348 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 5reihig, verteilertür hager, verteilertür, VU60NC, Installationskleinverteiler, Anreihverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Grundverteiler, HW-Verteiler, Haub, Stromkreisverteiler, UP-Verteiler, Unterputz-Verteiler, Verteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 82,50*
€ 100,30*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 92,16*
€ 110,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 111,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,77*
€ 111,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 92,99*
€ 111,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,84*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,39*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,32*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,22*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,44*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,51*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 306,85*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,68*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.