Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Kleinverteiler Volta UPV VU60NC ** 5x12PLE IP30 Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Kleinverteiler Volta UPV VU60NC ** 5x12PLE IP30 Tür
Hager Kleinverteiler Volta UPV VU60NC ** 5x12PLE IP30 Tür
Artikel-Nr.:
     4981-4202949
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60NC
EAN/GTIN:
     3250616615700
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Unterputz-Kleinverteiler Volta, IP30, Schutzklasse H, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm - für Geräte bis 63 A - Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm - Geräteabdeckung mit 90o -Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar - verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich - integrierte Wasserwaage - Tür aus Stahlblech mit versenkten Griff - Türscharnier handbedienbar Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage - fingersichere QuickConnect-Klemme für Schnapptechnik - Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1, 2, 3 und 4-reihige Verteiler - Seitlicher Verdrahtungskanal - Farbe: reinweiß (RAL 9010) - Normen: DIN VDE 0603 Teil 1 -DIN 43871 - Geeignet zum Einsatz in -Wohnungsgebäuden nach DIN 18015 - Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar Eigenschaften - Steckklemmen 1,5-4 mm 2 - Zugbügelklemme 1,5-25 mm 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 82,50*
€ 100,30*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 92,16*
€ 110,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,70*
€ 111,67*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,77*
€ 111,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 92,99*
€ 111,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,84*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,39*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,49*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,78*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,32*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,22*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,44*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,51*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 306,85*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,68*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.