Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Kontroll-Wechselschalter Heiz. AP W.1 pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung' AP W.1 polarweiß
Berker Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung' AP W.1 polarweiß
Artikel-Nr.:
     3461-40198763
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     35663502
EAN/GTIN:
     4011334394990
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
berker ip 55 wechselschalter
Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung' AP W.1 polarweiß. Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck - Heizung Notschalter - mit Linse AP, Aus/Wechsel, IP55. Für Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 Volt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, berker aufputzschalter, 35663502, Installationsschalter, Aufputz, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, W.1, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, wassergeschützt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 23,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 25,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,49*
€ 25,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,76*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.