Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367108 Herst.-Nr.: 35663502 EAN/GTIN: 4011334394990 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck 'Heizung' AP W.1 polarweiß.Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck - Heizung Notschalter - mit Linse AP, Aus/Wechsel, IP55. Für Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett- Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen >= 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: true, Beleuchtung: optional, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 70,8 mm, Gerätehöhe: 70,8 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 35663502 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,88* | € 23,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 24,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,19* | € 25,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,97* | € 25,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,37* | € 25,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|