| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199544 Herst.-Nr.: 675377-005 EAN/GTIN: 4042368099230 |
| |
|
| | |
| Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Mit Feldsteuerung. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Leiterquerschnitt: 185 - 400 mm². Länge: 390 mm. (1 Satz = 3 Stück). Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. Raychem. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Aufschiebe-Endverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Innenraumendverschluss, Isolierschlauch, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Raychem, Schlauch, TE Connectivity, Warmschrumpfendverschluss, Warmschrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 97,69* | € 118,04* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,012* | € 119,072* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 96,41* | € 123,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|