Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss-Satz 185-400qmm IXSU-F 5141 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endverschluss-Satz 185-400qmm IXSU-F 5141 (VE3)
Artikel-Nr.:
     6012-35946687
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     675377-005
EAN/GTIN:
     4042368099230

Endverschluss-Satz 185-400qmm IXSU-F 5141 (VE3)

Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Mit Feldsteuerung. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Leiterquerschnitt: 185 - 400 mm². Länge: 390 mm. (1 Satz = 3 Stück). Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Warmschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
185..400 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 120,52*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 101,356*
€ 121,636*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 98,38*
€ 126,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 121,636*
€ 144,74684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,546*
€ 137,49974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,356*
€ 120,61364
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 33,78534* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 608,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.