| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35946687 Herst.-Nr.: 675377-005 EAN/GTIN: 4042368099230 |
|
|
| | |
| Endverschluss-Satz 185-400qmm IXSU-F 5141 (VE3) Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Mit Feldsteuerung. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Leiterquerschnitt: 185 - 400 mm². Länge: 390 mm. (1 Satz = 3 Stück). Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Ausführung: | Warmschrumpf | Spannungsreihe: | 12/20 kV | Nennquerschnitt: | 185..400 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 97,69* | € 118,04* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,012* | € 119,072* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 96,41* | € 123,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 590,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|