Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX GREEN 6 x 50 R mit Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40199994
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524855
EAN/GTIN:
     4048962199789
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl ? auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version ohne Rand und größerer Verankerungstiefe ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. Die Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die optimale Lösung für nahezu alle Anwendungen. Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 Millimeter
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, UX 6X50 R GREEN, UX6X50RGREEN, 524855, 1001372139, 1001372233, 1001372328, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflansch-Dübel, Doppelflanschdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Kunststoffdübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppen-Dübel, Schuppendübel, Setzeisendübel, Spiral-Dübel, Spiraldübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
1
€ 6,40*
ab € 2,78*
€ 3,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,704*
€ 4,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,946*
€ 4,216*
1
€ 5,00*
ab € 3,06*
€ 4,40*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,708*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,708*
€ 5,60252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,08125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.