Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm², PC, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Artikel-Nr.:
     3461-40200066
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054454
EAN/GTIN:
     4012196334650
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen.Nennquerschnitt: 3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige LeiterNennspannung 450 VNennstrom 24 AAbisolierlänge: 9 mm (+1 mm)Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der KlemmeMax. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: verbindungsklemme 3 leiter 1-2,5 qmm, dosenklemme, obo bettermann dosenklemme, 61 325 FL, 61325FL, 2054454, Steckklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Universalklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11700
75
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
75
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2748*
€ 0,3848*
27 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28005*
€ 0,39005*
Lager 3461
unbekannt
75
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2803*
€ 0,3972*
17 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3023*
€ 0,4223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3403*
€ 0,40496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.