Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme für 3 Leiter 61 325 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme für 3 Leiter 61 325 FL
Universalklemme für 3 Leiter 61 325 FL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18256713
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054454
EAN/GTIN:
     4012196334650
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Universalklemme für 3 Leiter 61 325 FL

Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0,2..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11625
75
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 3517
75
€ 5,00*
ab € 0,2748*
€ 0,3848*
15 Tage
nicht lagernd
75
€ 7,90*
ab € 0,28005*
€ 0,39005*
16 Tage
unbekannt
75
€ 6,99*
ab € 0,2803*
€ 0,3972*
20 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,90*
ab € 0,3023*
€ 0,4223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.