Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 61 325 FL Universalklemme f.3 starre-flexible Leiter transp. 2054454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0359063
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054454
EAN/GTIN:
     4012196334650
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen. Nennquerschnitt: 3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm) Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11625
75
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
75
€ 5,00*
ab € 0,2748*
€ 0,3848*
Lager 4147
nicht lagernd
75
€ 7,90*
ab € 0,28005*
€ 0,39005*
16 Tage
unbekannt
75
€ 6,99*
ab € 0,2803*
€ 0,3972*
20 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,90*
ab € 0,3023*
€ 0,4223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,39005*
€ 0,46416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38005*
€ 0,45226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34005*
€ 0,40466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33005*
€ 0,39276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28005*
€ 0,33326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 29,25375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.