Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch-free@home®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6212/2.1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser 1 Kanäle
Busch-Jaeger 6212/2.1 Unterputzmontiert Dimmerauslöser 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     3461-40200358
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0016
EAN/GTIN:
     4011395180037
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Busch-free@home®, Sensor-/Aktoreinheiten

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, für Busch-free@home®. Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .). Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, .). Nur in Kombination mit Busch-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
  • Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
  • Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
  • Ausgänge: 1x Dimmkanal
  • Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator.
  • Nennleistung: 10 - 180 W/VA
  • Lastart: LEDi und Energiesparlampen; typisch
  • Nennleistung: 2 - 80 W/VA
  • Schutzart Gerät: IP 20
  • Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
  • Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
  • Einbautiefe: 32 mm
  • Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Montageart:
    Unterputz
    Herkunftsland:
    Deutschland
    Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, 6212/2.1, 62122.1, 2CKA006220A0016, Bussystem-Dimmaktor, ABB, Aktor, Ausgabemodul, B&J, BJ, Beleuchtung, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Universaldimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Haussteuerung, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Sensor, Sensor/Dimmaktor 2/1-fach, Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch-free@home®, Smarthome, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Dimmaktoren, Universal-Leistungsdimmer, Vernetzung, Zwischenstecker
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 95,33*
    € 116,41*
    2 Tage
    4
    € 4,98*
    ab € 111,38*
    € 136,15*
    3 Tage
    10
    € 4,95*
    ab € 116,60*
    € 141,54*
    3 Tage
    6
    € 6,40*
    ab € 119,90*
    € 144,96*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 125,31*
    € 155,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,01*
    € 184,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,94*
    € 182,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,32*
    € 174,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,24*
    € 165,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,31*
    € 149,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6220-0-0013
    ab € 66,40*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6220-0-0014
    ab € 64,68*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6220-0-0018
    ab € 69,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.