Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F202B+16/0,3 FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,300mA,kurzzeitverzögert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40202294
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R3160
EAN/GTIN:
     8012542058625
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für RCDs Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für Typ B+ DIN VDE 0664-400. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B+ erfassen glatten Gleichfehlerströme, reagieren früher als die RCCB Typ B mit max. 420 mA und haben einen Frequenzbereich von 0 ... 20 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms. Somit bieten sie gehobenen, vorbeugenden Brandschutz (erweiterter Brandschutz nach DIN VDE 0100-530) für z.B. feuergefährdete Betriebsstätten und Gewerbeeinheiten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP2X
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter abb, FI F202B+16/0.3, FIF202B160.3, 2CSF202701R3160, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,25*
€ 424,62*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,47*
€ 433,66*
Frei Haus
ab € 373,38*
€ 447,38*
Frei Haus
ab € 379,23*
€ 451,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 403,81*
€ 469,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,44*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,73*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,68*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,10*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1028
ab € 10,79*
Zubehör
ABB
2CDL210011R1057
ab € 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.