Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SD202/50 Lasttrennschalter 2P, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40202704
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD282101R0050
EAN/GTIN:
     4016779904162
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter abb
Die SD 200 erweitern das bewährte System pro M compact® um Lasttrennschaltern. Die Baureihe ist in 1- bis 4-poligen Ausführungen mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar und haben Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Der SD 200 eröffnet mit einer Bemessungsspannung von 253/440 V AC, einer bedingten Kurzschlussfestigkeit von 25 kA, Zylinder-Hubklemme mit 2 Klemmstellen und Hintersteckschutz neue Einsatzmöglichkeiten. Die ?Real CPI? Schaltstellungsanzeige gibt den Schaltzustand des Gerätes eindeutig an. eine eindeutige Seine volle Kompatibilität mit allen MCB Zubehörteilen machen ihn einzigartig auf seinem Gebiet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Lampensockel:
nicht zutreffend
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, SD202/50, SD20250, 2CDD282101R0050, Schalter für Reiheneinbau, Ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter Reiheneinbau, Schalter für DIN-Schiene, Steuerschalter, Wechselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 21,418*
€ 26,848*
5
Frei Haus
ab € 22,232*
€ 27,822*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,34*
€ 28,04*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 29,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,31*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 256,89*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,73*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,88*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,09*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 216,09*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.