Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Spelsberg Leergehäuse, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, UL, DLG, DNV, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40203340
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
12791601
EAN/GTIN:
4013902352760
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse IP 66 Polycarbonat, Kasten und Deckel glasfaserverstärktes Polycarbonat grau ähnlich RAL 7035, metrische Vorprägungen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverte
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
automatengehäuse spelsberg
,
automatengehäuse
,
leergehäuse ip 66
,
TK PC 1813-11-m
,
TKPC181311m
,
12791601
,
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
,
Aufbaugehäuse
,
Bediengehäuse
,
Boite vide
,
Boitier Ex
,
Boitier UL
,
Box
,
Boîte
,
Boîtier
,
Boîtier de bornes
,
Boîtier de contrôle
,
Boîtier de montage
,
Boîtier en plastique
,
Boîtier en production série
,
Boîtier industriel
,
Boîtier mural
,
Boîtier pour bornes
,
Boîtier pour un montage extérieur
,
Boîtier pour un montage intérieur
,
Boîtier standard
,
Boîtier électronique
,
Boîtiers
,
Boîtiers techniques
,
Case
,
Coffret vide
,
Control enclosure
,
Dose
,
Electronics box
,
Elektronikgehäuse
,
Empty enclosure
,
Enclosure
,
Enclosure solutions
,
Enclosure system
,
Enclosure systems
,
Enclosure technology
,
Ex enclosure
,
Ex-Gehäuse
,
Gamme de boitiers
,
Gehäuse
,
Gehäuselösungen
,
Gehäuseserie
,
Gehäusesystem
,
Gehäusesysteme
,
Gehäusetechnik
,
Housing series
,
Indoor enclosure
,
Indoorgehäuse
,
Industriegehäuse
,
Kasten
,
Kleingehäuse
,
Kleinstgehäuse
,
Klemmengehäuse
,
Operating enclosure
,
Outdoor enclosure
,
Outdoorgehäuse
,
PC
,
Petit boîtier
,
Plastic enclosure
,
Plastikgehäuse
,
Reihenklemmengehäuse
,
Small enclosure
,
Smallest enclosure
,
Solutions de boîtiers
,
Standard enclosure
,
Standardgehäuse
,
Steuergehäuse
,
Structure enclosure
,
Systèmes de boîtiers
,
TK
,
Terminal block enclosure
,
UL enclosure
,
UL-Gehäuse
,
Wandgehäuse
,
industrial enclosure
,
terminal housing
,
wall enclosure
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 27,00*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,15*
€ 27,24*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 27,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 27,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenbefestigungslaschenset
Spelsberg
19400101
ab € 2,74*
Zubehör
Außenscharnier-Set
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Handbetätigungsaufsatz
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
19501101
ab € 4,36*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
19701101
ab € 7,80*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
19814401
ab € 2,32*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
19715401
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen