Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PC 1813-11-M Installations-Gehäuse 130 x 180 x 111 Polystyrol, Polycarbonat, Polyu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y643611
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     12791601
EAN/GTIN:
     4013902352760
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Länge:
130 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP66
Vorprägungen (Kurze Seite):
6 x M16/20 · 3 x M12/16 · 2 x M20/25
Herst.-Teilenr.:
12791601
Typ:
TK PC 1813-11-M
Vorprägungen (Lange Seite):
4 x M12/16 · 6 x M16/20 · 1 x M20/25 · 1 x M25/32
Länge bzw. Tiefe:
130 mm
Material:
Polystyrol + Polycarbonat + Polyurethan + Polyamid
Besonderheiten:
Deckel Grau + halogenfrei
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Spelsberg, TK PC 1813-11-M
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 27,00*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,01*
€ 5,46*
ab € 20,15*
€ 27,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 27,43*
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,74*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19501101
ab € 4,36*
Zubehör
Spelsberg
19701101
ab € 7,80*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,32*
Zubehör
Spelsberg
19715401
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.