Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40203682
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825378
EAN/GTIN:
     4017918049539
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: IC 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
320 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 8polig, IC 2,5/ 8-STF-5,08, IC2,58STF5,08, 1825378, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Ste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, Platinenstecker, Stecker, Steckerteil
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,8084*
€ 4,2884*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9286*
€ 4,4186*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,61*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2443*
€ 4,7343*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5204*
€ 5,0504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2884*
€ 5,1032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8084*
€ 4,532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 214,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1803921
ab € 2,487*
Zubehör
Phoenix Contact
1783779
ab € 2,487*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0616*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.