Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Funk-Temperaturaktor Heizen/Kühlen zur Montage im Heizkreisverteiler, 8-Kanal, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Klimaregler 8-Kanal,32 Stellantr KTFRL-315.125
Funk-Klimaregler 8-Kanal,32 Stellantr KTFRL-315.125
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40204118
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BA120900
EAN/GTIN:
     4050528015198
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Fußbodenheizung-Verteiler
Funk-Temperaturregler (Aktoren), die in Verbindung mit alre-Funk-Raumtemperatursensoren eine Einzelraum-Klimaregelung verwirklichen. Die Aktoren konnen auch ohne b@home-Gate direkt mit den Sensoren verbunden werden und so eine Einzelraumregelung verwirklichen. Funktionen: Heizen, Kühlen mit einstellbarer neutraler Zone; H / K Umschaltung vor Ort oder per externem Kontakt; Ein / Aus-Schaltung per Kontakt mit Frostschutz-Funktion; Einzelne Kanäle vom Kühlbetrieb ausschließbar; Kühlunterbrechung bei Kondensatbildung durch Taupunktfühler oder Kontakt; Kühlbegrenzung 18 °C; Energiesparfunktion zentral über externe Zeitschaltuhr bzw. zentral oder lokal über Master-Slave-Betrieb, (max. 4 / 8 Zeitzonen möglich, d. h. bis zu 4 / 8 Sensoren mit Uhr anschließbar); Statusanzeige der Funk-Verbindung für jeden Kanal, bei Verbindungsverlust automatischer Notlauf; Das Oberteil kann zum Anlernen der Funksensoren/Kanäle in den einzelnen Räumen abgenommen werden. Die Stromversorgung wird während dieser Zeit über eine handelsübliche 9 V-Blockbatterie gewährleistet. Durch die Kanalauswahl- und eine Anlerntaste kann das Anlernen der Sensoren sehr einfach durchgeführt werden. Befestigung: 4 Schrauben für Wandbefestigung gehören zum Standardlieferumfang ? optional ist ein Magnetbefestigungsset JZ-24 zur einfachen Montage im Heizkreisverteilerschrank lieferbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Höhe:
225 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizungsverteiler, Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, raumtemperatur-regler alre, analoger klimaregler, KTFRL-315.125, KTFRL315.125, BA120900, Zonenregler, 8-Kanal Funk-Klimaregler (Empfänger), 8-Kanal Funk-Klimaregler (Empfänger), AP, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funk Regler, Funk-Empfänger, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkempfänger, Funkfernsteuerung, Ga, Heizungsregler, KTFRD, Taupunkt, Temperatur, drahtlos, klima
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 211,69*
€ 238,99*
1
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 254,59*
1
Frei Haus
ab € 215,17*
€ 260,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 218,66*
€ 262,38*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 227,53*
€ 279,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
BN990003
ab € 45,32*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
BN990004
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.