| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40209893 Herst.-Nr.: 4011126085488 EAN/GTIN: 4011126085488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stegfassung mit Bügel, für Kleinspannung bis max. 12 V, der Bügel besteht aus vernickeltem Stahl, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schraube und Mutter aus verzinktem Stahl. Breite Bügel : 39 mm Gesamthöhe : 21 mm Befestigungslöcher-Ø : 3,5 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Gewindehülse : Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, messing fassung, fassung, hkl fassung, 68, 4011126085488, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung, 1360006 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,8595* | € 1,0995* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,9296* | € 1,1696* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,9296* | € 1,1696* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,85* | € 1,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,22* | € 1,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|