| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4086336 Herst.-Nr.: 68 EAN/GTIN: 4011126085488 |
| |
|
| | |
| Stegfassung mit Bügel, für Kleinspannung bis max. 12 V, der Bügel besteht aus vernickeltem Stahl, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schraube und Mutter aus verzinktem Stahl. Breite Bügel: 39 mm Gesamthöhe: 21 mm Befestigungslöcher-Ø: 3,5 mm Fassung: E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Gewindehülse: Messing vernickelt Ausführung: Stegfassung, Fassung: E10, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Messing, Befestigungsart: Schraubbefestigung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Bügel: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 68 | Ident Code: | 2-68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,8128* | € 1,0428* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,9296* | € 1,1596* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,9296* | € 1,1596* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,82* | € 1,44* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|