Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10824 1-8/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10824 1-8/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40220309
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353267
EAN/GTIN:
     4012539344278
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
10824 1-8h/D CGLine+ Deckeneinbauset

Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C.

Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen.

Produkteigenschaften

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Ballwurfsicher: Nein
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 220 - 240 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 8 h
Mit Leuchtmittel: Nein
Einbaulänge: 263 mm
Einbaubreite: 83 mm
Einbautiefe: 51 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb: 15 %
Erkennungsweite: 20 m
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, GuideLed 10824 1-8h/D CGLine+ Einbau, GuideLed1082418hDCGLineEinbau, 40071353267, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 194,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,65*
€ 195,35*
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 202,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,96*
€ 216,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,00*
€ 235,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.