Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG 28011 1-8/D LED CGLine 40071354816 LED Notleuchte automatischer Selbstt.
CEAG 28011 1-8/D LED CGLine 40071354816 LED Notleuchte automatischer Selbstt.
Artikel-Nr.:
     3461-40225316
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354816
EAN/GTIN:
     4012539345336
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Abdeckscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 8,3 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 341 mm Breite: 202 mm Höhe/Tiefe: 92 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 45 % Erkennungsweite: 32 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP41
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, 28021 1-8h/D LED CGLine+, 2802118hDLEDCGLine, 40071354816, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,74*
€ 278,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,41*
€ 281,73*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,46*
€ 306,54*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 257,61*
€ 312,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,46*
€ 317,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071354131
ab € 14,21*
Zubehör
CEAG
40071354130
ab € 14,16*
Zubehör
CEAG
40071354132
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.