Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40244837 Herst.-Nr.: KL020165IS EAN/GTIN: 4012078585866 |
| |
|
| | |
| Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Hält Flach- und Rundmaterial. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 165 Millimeter | Schutzisoliert 1000 V: | Ja | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, klauke vde kombizange, kombinationszange, vde kombinationszange, KL020165IS, Kombi-Zange, Universalkombinationszange, Universalzange, VDE-Kraft-Kombizange, VDE-Kraft-Kombizange 165 mm, Zange, Zange mit Drahtschneider, Zange mit Schneider, 1756018 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,34* | € 25,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,43* | € 25,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,66* | € 25,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,94* | € 26,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,57* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|