Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Schaltaktor 8f 16 A Hand + Strom C-Last KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltaktor KNX C-Last REG 8TE 8Ausg 16A 3680W Vor Ort-Handbedienung
Schaltaktor KNX C-Last REG 8TE 8Ausg 16A 3680W Vor Ort-Handbedienung
Artikel-Nr.:
     3461-40255613
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     104600
EAN/GTIN:
     4010337042273
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten REG plus REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Merkmale: Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Zentrale Schaltfunktion. Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Betriebsstundenzähler als Vorwärts- Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten). Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung. Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen. Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal. Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall). Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge. Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, 104600, Bussystem-Schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker, 0828891, 828891
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,57*
€ 268,63*
€ 3,50*
ab € 231,21*
€ 274,07*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 229,56*
€ 274,08*
Frei Haus
ab € 232,59*
€ 275,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,47*
€ 304,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
104500
ab € 157,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.