Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 19-Durchführungspanel mit 48x AMJ-Kupplung Cat.6A (4x12), 1 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Telegärtner J02024C0007 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     3461-40258526
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007040
EAN/GTIN:
     4018359336448
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
48 port patchpanel 1he
rj45 steckverbinder telegärtner
Leistungsmerkmale:
Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51,
Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,
Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801,
10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an),
Kontakt-Überbiegeschutz: ?750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern,
geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at,
mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller,
integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm,
Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm,
Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen,
AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung

Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 48 AMJ-Kupplungen K Cat.6A (4x12), Kabelabfangung und Potentialanschluss-Set
Farbe: schwarz
Kurzbezeichnung: 19"-Durchführungspanel, 1HE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
482 Millimeter
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, J02024C0007, 100007040, Patchpanel Kupfer, 19 Modulträger, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 6A-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, Categorie 7A-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 6-Patchpanel, Kategorie 6A-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kategorie 7A-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patch-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel Kit, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler, Verteiler Panel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteilerfeld, Wandverteiler, 4513373
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 495,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,29*
€ 495,67*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,14*
€ 499,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,19*
€ 500,01*
Frei Haus
ab € 455,33*
€ 500,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.