Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungspanel sw 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungspanel sw 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007040
Durchführungspanel sw 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007040
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99068828
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007040
EAN/GTIN:
     4018359336448
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
48 port patchpanel 1he
rj45 steckverbinder telegärtner

Durchführungspanel sw 48x AMJ-Kuppl. Cat6 100007040

Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, AMJ-S DD: mit integriertem Schutz vor Beschädigung der Kontakte durch automatisches Lösen der Steckverbindung Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: inkl.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,06*
€ 495,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,29*
€ 495,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,14*
€ 499,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,19*
€ 500,01*
Frei Haus
ab € 455,33*
€ 500,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,11*
€ 589,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,06*
€ 532,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.