Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40260709 Herst.-Nr.: 130B23-E EAN/GTIN: 4250184133469 |
| |
|
| | |
| C6[A]modul K 90 Grad Jack Universelle Anschlusseinheit Datentechnik Kategorie 6[A], 500 MHz Komponenten gepruefte Ausfuehrung fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus Zinkdruckguss, Oberflaechen veredelt, mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse, einteiliges Modulgehaeuse mit Keystone-Steckgesicht, Ladestueck mit 90 Grad Kabelzufuehrung, 360 Grad-Schirmanschluss und rastbarer Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Installationskabeln. Einhaltung der Kategorie 6[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, PVP zertifiziert (kontinuierliche Qualitaetskontrolle) insbesondere im Bezug auf Uebertragungsbandbreiten durch ein akkreditiertes Prueflabor. Einhaltung des 4-Connector Channel-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und TIA/EIA 568B.2-10, Einhaltung der 2- und 3-Connector Permanent-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusaetzlicher Anschluss fuer Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. Buchse: RJ45, vollgeschirmt Anzahl der Buchsen: 1 Anschluss: 8-polig, T568A/T568B Anschlusstechnik: IDC Schneidklemme Kabelzufuehrung: 90 Grad Beschaltung: Norm Aderndurchmesser: 0,4 - 0,63 mm Einbauform: Keystone Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Ausführung: | Buchse (Jack) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 130B23-E, 130B23E, Modularer Steckverbinder, A, BTR Modul, Buchse, Cat-Stecker, Cat.6A Anschluss, Cat.6A Buchse, Cat.6A Jack, Cat.6A Modul, Cat6, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Dose, Ethernet, Jack, Kat-Stecker, Kat.6A Anschluss, Kat.6A Buchse, Kat.6A Jack, Kat.6A Modul, Kat6, Katstecker, Modul, Netzwerk, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, RJ45 Buchse, RJ45 Jack, RJ45 Modul, Telefonstecker, 4537717 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 5,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,61* | € 6,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,81* | € 6,66* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,88* | € 6,76* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,53* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|