Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect E-DAT C6A 1 Port UP reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130C371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
BTR NETCOM 130C371002-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40260713
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371002-I
EAN/GTIN:
     4250184118442
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Datendose, Netzwerkdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, datendose cat 6a, beschriftungsfenster, 130C371002-I, 130C371002I, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, A, BTR Netcom, Cat, Cat-Dose, Cat6, Catdose, Datensteckdose, Dose, Ethernet, Kanalmontage, Kat, Kat-Dose, Kat6, Katdose, Kupfer, Netzwerk, RJ45, Unterputz, Unterputz-Anschlussdose, Unterputz-Dose, Unterputz-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,806*
€ 12,616*
10
Frei Haus
ab € 10,218*
€ 13,138*
3 Tage
26
1
€ 6,40*
ab € 9,31*
€ 13,70*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 13,74*
4 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
1307370002-I
ab € 10,45*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
Metz Connect
130C381101-I
ab € 17,06*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,754*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,97*
Zubehör
Metz Connect
130B12D11002-E
ab € 7,90*
Zubehör
Metz Connect
130B12D30002-E
ab € 19,74*
Zubehör
Metz Connect
816718-0102-I
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.