| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40264648 Herst.-Nr.: 33165 EAN/GTIN: 4015162331653 |
| |
|
| | |
| Wassermelder, meldet Wasser oder Feuchtigkeit durch Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden. Gerät kann liegend auf den Boden gestellt (Detektion durch in Geräteunterseite eingebaute Elektroden) oder an der Wand montiert werden (Ende eines angeschlossenen 2-adrigen Kabels dient als Sensor, 1m Kabel beigepackt). Einstellbare Empfindlichkeit. Ausgangssignal über potentialfreies Wechslerrelais, max. 1A / 30V DC. Betriebsspannung: 12 - 24V DC, 30mA. Abmessungen: 64 x 96 x 30mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 64 Millimeter | Farbe: | weiß | Betriebsspannung: | 12 Volt | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WM02, 33165, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Alarmzentrale, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Einbruchmeldezentrale, Elektroakustischer Melder, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmelde, Hausalarmmelder, Kältemelder, Wasserfühler, 1203654 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,56* | € 40,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,66* | € 41,00* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,28* | € 41,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,49* | € 42,12* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,07* | € 45,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|