Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Impulszähleingang, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40267320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118799
EAN/GTIN:
     4015081169498
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Der Impuszähleingang 2-fach wird dazu eingestzt, um die Verbrauchswerte von z.B. Strom, Gas, Wasser, usw. über "Zähler mit standardisierter S0-Schnittstelle" zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Auswertung und Anzeige an den Room-Manager mit "Energiemanagementfunktion" zu übermitteln. Die Versorgung erfolgt über ein separates 24VDC-Netzteil (110772 oder 110773, nicht im Lieferumfang enthalten!!!). Die 24VDC-Versorgung wird am Impuszähleingang 2-fach durchgeschliffen und steht somit zur Versorgung des Zählers zur Verfügung (falls notwendig). Achtung: Nur S0 Sensoren verwenden und auf korrekte Verdrahtung achten!!! Eingebaut wird das Gerät in der Abzweig- oder Installationsdose. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: CIZE-02/01, CIZE0201, 118799, Bussystem-Analogeingang, 24 V DC, 24 VDC, 868 MHz, Funk, Funkbus, Funksystem, Impulszähler für Leistungsmessung, Messgerät, Messung, Moellerfunk, Verbrauchsmesser, Verbrauchswertmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,63*
€ 83,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,81*
€ 83,50*
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 86,29*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,48*
€ 92,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,60*
€ 94,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
110773
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.