| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3949110 Herst.-Nr.: 118799 EAN/GTIN: 4015081169498 |
| |
|
| | |
| Der Impuszähleingang 2-fach wird dazu eingestzt, um die Verbrauchswerte von z.B. Strom, Gas, Wasser, usw. über "Zähler mit standardisierter S0- Schnittstelle" zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Auswertung und Anzeige an den Room-Manager mit "Energiemanagementfunktion" zu übermitteln. Die Versorgung erfolgt über ein separates 24VDC-Netzteil (110772 oder 110773, nicht im Lieferumfang enthalten!!!). Die 24VDC-Versorgung wird am Impuszähleingang 2-fach durchgeschliffen und steht somit zur Versorgung des Zählers zur Verfügung (falls notwendig). Achtung: Nur S0 Sensoren verwenden und auf korrekte Verdrahtung achten!!! Eingebaut wird das Gerät in der Abzweig- oder Installationsdose. Montageart: sonstige, Ausführung: Basismodul, Anzahl der Eingänge: 2, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Eingangsgröße Strom: true, Eingangsgröße Spannung: true, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CIZE-02/01 | Ident Code: | 118799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,15* | € 86,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,09* | € 86,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,59* | € 89,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,67* | € 91,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 80,79* | € 97,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|