| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275436 Herst.-Nr.: 33197 EAN/GTIN: 4015162331974 |
| |
|
| | |
| Glasbruchmelder, passiv, zum Kleben auf die Fensterscheibe. Benötigt keine Betriebsspannung und eignet sich daher auch zur Ansteuerung von Funkübertragungsmodulen. Wirkungsradius ca. 2m, Alarmmeldung: Unterbrechung der Verbindungsadern (NC, 2-10 Sek.). Befestigung mit Glas-Metallkleber, z.B. Loctite 319 Set, Art-Nr. 33198. Inkl. 2m Anschlusskabel (2 x 0,14mm²). Abmessungen: 18 x 18 x 10mm. Passend dazu: Klebelehre GSKL (Art-Nr. 33187) sowie Kabelübergang GSKUW (Art.Nr. 33192). Max. 1 Melder pro Meldelinie kann über ein Eingangsmodul 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden. Max. 1 Melder kann an einen Funksender 9001KM angeschlossen werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Fenster Glasbruchsensor, Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, indexa alarmanlage, smart home alarmanlage, glasbruchsensor weiss, GS06, 33197, Glasbruch-, Erschütterungs-, Körperschallmelder, Aktiver-Glasbruchmelder, Akustikglasbruchmelder, Elektroakustischer Melder, Erschütterungsmelder, Geräuschmelder, Glasbruch, Körperschallmelder, Passiver-Glasbruchmelder, Vibrationsmelder, Vitrinenschutzmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,40* | € 34,32* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,63* | € 34,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,18* | € 35,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,82* | € 36,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,65* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|