| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275583 Herst.-Nr.: 23003 EAN/GTIN: 4015162230031 |
| |
|
| | |
| Wassermelder, bestehend aus einer Meldereinheit und einem damit verbundenen Sensor. Er dient zur Überwachung von austretendem Wasser von z.B. Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Wasserrohren sowie zur Überwachung der Füllmenge von z.B. einer Badewanne. Das Gerät meldet mit einem 98 dB(A) lauten Warnton oder mit einer Melodie. Sensor (mit 1m Kabel) zum Legen oder zur Befestigung mit Saugnapf. Betrieb über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang). Abmessungen: 56 x 104 x 24mm. Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 9 Volt | Breite: | 56 Millimeter | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wassermelder, WA03, 23003, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Alarmzentrale, Brandmelderzentrale, Einbruchmelderzentrale, Einbruchmeldezentrale, Elektroakustischer Melder, Funkalarmzentrale, Funkeinbruchmeldezentrale, Gefahrenmeldezentrale, Gefahrenwarnanlage, Hausalarmmelder, Home-Secu, Wasseralarm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,47* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 13,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,05* | € 14,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,88* | € 15,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|