Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/Farbkonzept


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienelement 2/4-fach m.RTR,elfenbein ws 6128/28-82
Bedienelement 2/4-fach m.RTR,elfenbein ws 6128/28-82
Maßzeichnung (ähnlich)
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40276820
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006134A0322
EAN/GTIN:
     4011395213711
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Bedienelement 2/4-fach, mit RTR, elfenbeinweiß, Busch-Installationsbus KNX, FanCoil-Regler, Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/Farbkonzept Mit Beschriftungsfeld. Für Busch-Installationsbus KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB-Bedientableau, EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler busch jäger, analoger klimaregler, digitales raumthermostat unterputz, 6128/28-82, 61282882, 2CKA006134A0322, Bussystem-Raumtemperaturregler, 2/4-fach mit Raumtemperaturregler, 82, ABB, B&J, BJ, Bedienelement 2/4-fach, mit RTR Multifunktion/Far, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Haussteuerung, KNX, Objektregler, RTR, Smarthome, Stetigregler, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat, Vernetzung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,89*
€ 159,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,95*
€ 160,17*
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 165,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,32*
€ 166,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,08*
€ 171,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.