| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40307383 Herst.-Nr.: PA3228 EAN/GTIN: 4021179183673 |
| |
|
| | |
| Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...250 mbar / 0...100,3 inH2O, Prozessanschluss: ¼'' NPT, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, 4...20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FPM (Viton) PA EPDM/X (Santoprene), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik (99,9 % Al2O3) FPM (Viton) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, PA-,25BRBN14-A-ZVG/US/ /V, PA,25BRBN14AZVGUSV, PA3228, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...100.3 8TNFV6, . 0...100.3 inH2O, . 0...250 mbar, 2-Leiter, 4...20 mA, DC, Drucksensoren, Drucktransmitter mit keramisch, Elektronischer Drucksensor, e1-konform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 255,95* | € 292,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,38* | € 293,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,33* | € 296,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 266,97* | € 298,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 272,96* | € 303,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|