Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor elektronisch 0-250mbar 4-20mA PA3228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31865807
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PA3228
EAN/GTIN:
     4021179183673
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor elektronisch 0-250mbar 4-20mA PA3228

Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...250 mbar / 0...100,3 inH2O, Prozessanschluss: 1/4Zoll NPT, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, 4...20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) FPM (Viton) PA EPDM/X (Santoprene), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1.4305) Keramik (99,9 % Al2O3) FPM (Viton)
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
-25..90 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9,6..32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0,002 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,95*
€ 292,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,38*
€ 293,38*
Frei Haus
ab € 264,33*
€ 296,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,97*
€ 298,08*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,96*
€ 303,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.