Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Motoranschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40308368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210542
EAN/GTIN:
     4046356867108
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Motorenklemme, Vierstock, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 91,1 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Doppelstockklemme, Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PT 2,5-PE/3L, PT2,5PE3L, 3210542, Installations-Etagenklemme, Aktor-Klemme, Aktorenklemme, Aktorklemme, Aktorre, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Initiatorenklemme, Motorenklemme, Reihenklemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,629*
€ 3,189*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,45*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9648*
€ 3,5595*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0401*
€ 3,5801*
6 Tage
100
50
€ 6,95*
ab € 3,0209*
€ 3,6013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5595*
€ 4,23581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4748*
€ 4,13501
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9648*
€ 3,52811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 177,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210543
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,996*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5877*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.