Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40309430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823859
EAN/GTIN:
     4017918115173
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: ICC 2,5/..-STZ, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
320 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste 3-polig, steckerteil für leiterplatten, phoenix contact stiftleiste, ICC 2,5/ 3-STZ-5,08, ICC2,53STZ5,08, 1823859, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Ste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, Platinenstecker, Stecker, Steckerteil
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3138*
€ 0,4338*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3514*
€ 0,4901*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3614*
€ 0,4914*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36949*
€ 0,50949*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3739*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 453,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 483,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1163*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1119*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 0,1302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.