Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,3-pol,gn ICC 2,5/ 3-STZ-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. 12A,320V,3-pol,gn ICC 2,5/ 3-STZ-5,08
Leiterplattensteckverb. 12A,320V,3-pol,gn ICC 2,5/ 3-STZ-5,08
Artikel-Nr.:
     3517I-32259367
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823859
EAN/GTIN:
     4017918115173
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten

Leiterplattensteckverb. 12A,320V,3-pol,gn ICC 2,5/ 3-STZ-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: ICC 2,5/..-STZ, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577)
10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603)
12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580)
12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593).
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3514*
€ 0,5001*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3614*
€ 0,5014*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36949*
€ 0,50949*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3739*
€ 0,5139*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3806*
€ 0,5306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 453,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 0,10505*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 0,1163*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 0,1119*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 0,10505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.