| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40310578 Herst.-Nr.: 5092828 EAN/GTIN: 4012195047254 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zum Einsatz an Telefonanlagen und Endgeräten mit RJ12-Anschluss. ? Zwischenstecker? Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige? mit erhöhtem Berührungsschutz? Inkl. 0,5 m Anschlussleitung RJ12? Höchste Dauerspannung RJ-Anschluss 200V DC / 1,5A (25°C)? Grenzfrequenz: typ. 4 MHz / DSL-fähig Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3, FC-RJ-D, FCRJD, 5092828, Überspannungsschutzgerät für Energie- u. Informationstechnik, Adapter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 56,67* | € 64,14* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 50,05* | € 65,35* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 56,61* | € 75,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 60,67* | € 78,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,60* | € 80,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|