| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40312610 Herst.-Nr.: 527825355100 EAN/GTIN: 4017254161063 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Thermostat eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Warmluftheizungen usw.. Sehr grosse Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort- und Absenktemperatur). ECO-Eingang zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z. B. zur Nachtabsenkung. Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur. Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit x Kosten). Frostschutz. Unbefugtensicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Anpassung an Ventile stromlos offen. Heizen oder Kühlen einstellbar. Ventilschutz. Montage in 55er UP-Dose - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Höhe: | 80,5 Millimeter | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP30 | Anschluss: | dreiadrig | Differenz verstellbar: | Ja | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat eberle, uhrenthermostat, raumtemperaturregler blau, FITnp 3Rw / blau, FITnp3Rwblau, 527825355100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,12* | € 90,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,81* | € 90,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,85* | € 91,01* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 73,42* | € 95,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,93* | € 96,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|