Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40312832 Herst.-Nr.: 1755752 EAN/GTIN: 4017918029333 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 320 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08, MSTBVA2,54G5,08, 1755752, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Stiftstecker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4552* | € 0,5852* | | | | Lager 3461 | | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5389* | € 0,6889* | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55872* | € 0,69872* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56126* | € 0,72126* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57268* | € 0,73268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 172,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|