Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 1755752 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0142705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755752
EAN/GTIN:
     4017918029333
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4552*
€ 0,5952*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5335*
€ 0,6835*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55872*
€ 0,69872*
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56126*
€ 0,71126*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57268*
€ 0,73268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,71126*
€ 0,8464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62126*
€ 0,7393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61126*
€ 0,7274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56126*
€ 0,6679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 177,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1792773
ab € 1,5031*
Zubehör
Phoenix Contact
1757035
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1792265
ab € 1,5768*
Zubehör
Phoenix Contact
1777824
ab € 3,2182*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.