Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.
Produktfoto: MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80601730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1755752
EAN/GTIN:
     4017918029333
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse 4-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1755752

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als gerade Wannen-Stiftleiste.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers vertikal zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4552*
€ 0,5952*
14 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5335*
€ 0,6835*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54872*
€ 0,70872*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,56126*
€ 0,72126*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57268*
€ 0,73268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1792773
ab € 1,5031*
Zubehör
Phoenix Contact
1757035
ab € 0,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1792265
ab € 1,5768*
Zubehör
Phoenix Contact
1777824
ab € 3,2182*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.