| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40313079 Herst.-Nr.: OS0025 EAN/GTIN: 4021179178921 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OSR-FBOA, OSRFBOA, OS0025, Reflexions-Lichtschranke, 2-Leiter, AC/DC, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 231,96* | € 284,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 230,61* | € 292,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 240,18* | € 295,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,44* | € 324,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 265,14* | € 324,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|