Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30/30 nicht rostender Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40313258
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044123
EAN/GTIN:
     4006209441237
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Durch die verschiedenen Kopfformen mit Nagelkopf, Gewinde und Flanschmutter, mit Haken und Öse machen ist der Nagelanker sehr vielseitig bei Mehrfachverankerungen verwendbar. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer in der Durchsteck- und Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
65 Millimeter
Ausführung:
Einschlag
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nagelanker, Schraubanker, fischer nagelanker fna 6x30, federklappdübel fischer, federklappdübel, FNA II 6 x 30/30 A4, FNAII6x3030A4, 044123, Einschlaganker, 1001372163, Anker, Befestigungssystem, Deckendübel, Dübel, Einschlagdübel, Messing-Dübel, Messinganker, Schwerlastbefestigung, Schwerlastdübel, Stahlanker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,135*
€ 110,91*
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 91,42*
€ 111,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,45*
€ 127,22*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 116,565*
€ 140,565*
€ 5,46*
ab € 116,15*
€ 140,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,22*
€ 151,3918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,71*
€ 146,0249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,16*
€ 138,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,32*
€ 131,2808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,45*
€ 121,9155
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.