Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10812 1-8/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10812 1-8/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40329189
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353261
EAN/GTIN:
     4012539344223
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Aufbau/Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP20 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Nein Einbaulänge: 185 mm Einbaubreite: 88 mm Einbautiefe: 42 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 % Erkennungsweite: 20 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, GuideLed 10812 1-8h/D CGLine+ Wandeinbau, GuideLed1081218hDCGLineWandeinbau, 40071353261, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,02*
€ 185,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,65*
€ 186,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,32*
€ 196,08*
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 196,13*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,52*
€ 200,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.